Beli poles cat mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meguiar's Cleaner WaxDeskripsi:Membersihkan cat saat anda mengaplikasikan wax. Mengandung minyak kondisioner yang kaya, memoles dan melindungi.
- Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car WaxDeskripsi:Meguiar's Gold Class Carnauba+Plus Liquid Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow
- Meguiar's Set Pembersih, Pengkilap dan Pelindung Kendaraan Paint RestorationDeskripsi:> Kami memilih produk ini tidak dengan secara acak/menebak.> Semua yang anda butuhkan dari mencuci, clay sampai wax.> Berisi Gold Class Car Wash Shampoo and Conditioner, Gold Class Carnauba Plus Premium Liquid Wax, Ultimate Compound, Quik Detailer, Soft Foam Applictor Pad dan Clay.
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- Unoair Polishingatribut:
- Free Speed: 2500 r.p.m
- Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
- Air inlet: 1/4 inch
- Air Hose: 3/8 inch
- Air consumption: 6 cfm
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- GS ASTRA AKI Mobil MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Firebird Air Sander / Polisheratribut:
- orbital diameter (mm): 5
- Free Speed (rpm): 10000
- Air inlet (inch): 1/4 inch
- Air consumption (CFM): 4
- UNIK Polishing PadDeskripsi:Mudah dipegang, halus dan lembut, tidak menggores, aman untuk segala jenis cat.
- Meguiar's All Purpose CleanerDeskripsi:Meguiar's All Purpose Cleaner is a versatile cleaner for both exterior and interior surfaces. Its superior foaming action gently lifts the dirt away from carpet, upholstery, vinyl and even leather.
Daftar Harga poles cat mobil Terbaru January 2026
| Meguiar's Cleaner Wax | Rp289.900 |
| Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car Wax | Rp369.900 |
| Meguiar's Set Pembersih, Pengkilap dan Pelindung Kendaraan Paint Restoration | Rp969.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp549.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Mollar Wool Polish | Rp55.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| Unoair Polishing | Rp759.900 |
| RYU Mesin Poles | Rp399.900 |
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/rpP102123997-2.jpg)




/P102180730-1.jpg)